Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Brausewanne Ultra Flat S i. life 2000x900x30mm Sandstein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001029719
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T5243FT
EAN/GTIN:
     8014140493334
Suchbegriffe:
Brausewanne
Duschwanne
brausewanne
Rechteck-Brausewanne inklusive Ablaufabdeckung aus Ideal Solid · gefertigt nach DIN EN 14527 · Polymer-Mineralgusskern mit farbiger Gelcoat Schicht mit Natursteinstruktur · Antirutsch-Oberfläche nach DIN EN 51097/Klasse C · Aufbauhöhe 30 mm · Ablauf (Durchmesser) 90 mm · zum Auf- und Einbau in Bodenflächen geeignet · Innentiefe 20 mmWeitere technische Eigenschaften:· Breite (1): 2000mm· Durchmesser Ablaufloch: 90mm· Eckmodell: Nein· Flacher Einbau: Ja· Freistehend: Nein· Füße verstellbar: Nein· Glanzgrad: matt· Halb freistehend: Nein· Innentiefe (1): 20mm· Länge (1): 900mm· Mit Polystyrol-Träger: Nein· Mit Rutschhemmung: Ja· Oberflächenschutz: emailliert
Weitere Suchbegriffe: 01034040420203
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 488,68*
€ 581,20*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 569,10*
€ 700,5437*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 613,30*
€ 731,79*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 588,98*
€ 734,99*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 910,58*
€ 1.070,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 731,79*
€ 870,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 725,29*
€ 863,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 691,25*
€ 822,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,49*
€ 789,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 613,30*
€ 729,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
K727267
ab € 190,56*
Zubehör
Ideal Standard
K729167
ab € 257,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.