Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Brausewanne Ultra Flat S i. life 1800x800x30mm Carraraweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD T5236FR IDS Brausewanne Ultra Flat S i. life 1800x800x30mm Carra
IDEAL STANDARD T5236FR IDS Brausewanne Ultra Flat S i. life 1800x800x30mm Carra
IDEAL STANDARD T5236FR IDS Brausewanne Ultra Flat S i. life 1800x800x30mm Carra
Artikel-Nr.:
     1498-6001029729
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T5236FR
EAN/GTIN:
     8014140493037
Suchbegriffe:
Brausewanne
Duschwanne
brausewanne
Rechteck-Brausewanne inklusive Ablaufabdeckung aus Ideal Solid · gefertigt nach DIN EN 14527 · Polymer-Mineralgusskern mit farbiger Gelcoat Schicht mit Natursteinstruktur · Antirutsch-Oberfläche nach DIN EN 51097/Klasse C · Aufbauhöhe 30 mm · Ablauf (Durchmesser) 90 mm · zum Auf- und Einbau in Bodenflächen geeignet · Innentiefe 20 mmWeitere technische Eigenschaften:· Breite (1): 1800mm· Durchmesser Ablaufloch: 90mm· Eckmodell: Nein· Flacher Einbau: Ja· Freistehend: Nein· Füße verstellbar: Nein· Glanzgrad: matt· Halb freistehend: Nein· Innentiefe (1): 20mm· Länge (1): 800mm· Mit Polystyrol-Träger: Nein· Mit Rutschhemmung: Ja· Oberflächenschutz: emailliert
Weitere Suchbegriffe: 01034040420501
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 395,85*
€ 472,12*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 461,57*
€ 568,9532*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 506,54*
€ 604,61*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 480,81*
€ 607,29*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 757,72*
€ 979,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,61*
€ 719,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,90*
€ 713,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,42*
€ 670,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,96*
€ 647,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,54*
€ 602,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.