Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Körperform-Badewanne i.life 1700x800x450mm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD T476101 IDS Körperform-Badewanne i.life 1700x800x450mm Weiß
IDEAL STANDARD T476101 IDS Körperform-Badewanne i.life 1700x800x450mm Weiß
IDEAL STANDARD T476101 IDS Körperform-Badewanne i.life 1700x800x450mm Weiß
Artikel-Nr.:
     1498-6001029790
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T476101
EAN/GTIN:
     8014140488378
Suchbegriffe:
Badewanne
Rechteck-Badewanne
körperform badewanne
badewanne
aus Sanitär-Acryl · gefertigt nach DIN EN14516 und DIN EN 198 · glasfaserverstärkter Außenmantel · einlaminierte Verstärkung des Wannenrandes und des Bodenbereiches · Einbau durch Unter- bzw. Abmauerung · Wannenfüße oder WannenträgerWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Personen: 1· Boden Breite (Breite Liegefläche): 1375mm· Boden Länge (Länge Liegefläche): 555mm· Breite (1): 1700mm· Durchmesser Ablaufloch: 52mm· Füße verstellbar: Nein· Glanzgrad: glänzend· Inhalt: 270l· Materialstärke: 4mm· Mit Überlaufloch: Ja· Oberflächenschutz: emailliert· Position Ablaufloch: Fußende· Werkstoff: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: 01034080210201, Duo-Badewanne, Einbauwanne, Float-Badewanne, Körperform-Badewanne, Viereck-Badewanne, Wanne
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 173,24*
€ 210,89*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 194,90*
€ 245,6634*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,26*
€ 282,94*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 203,82*
€ 284,05*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,94*
€ 336,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,50*
€ 332,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,70*
€ 326,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,72*
€ 311,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,26*
€ 277,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.