Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Körperform-Badewanne i.life 1600x700x450mm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001029793
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T475801
EAN/GTIN:
     8014140488347
Suchbegriffe:
Badewanne
Rechteck-Badewanne
körperform badewanne
badewanne
aus Sanitär-Acryl · gefertigt nach DIN EN14516 und DIN EN 198 · glasfaserverstärkter Außenmantel · einlaminierte Verstärkung des Wannenrandes und des Bodenbereiches · Einbau durch Unter- bzw. Abmauerung · Wannenfüße oder WannenträgerWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Personen: 1· Boden Breite (Breite Liegefläche): 1275mm· Boden Länge (Länge Liegefläche): 455mm· Breite (1): 1600mm· Durchmesser Ablaufloch: 52mm· Füße verstellbar: Nein· Glanzgrad: glänzend· Inhalt: 205l· Materialstärke: 4mm· Mit Überlaufloch: Ja· Oberflächenschutz: emailliert· Position Ablaufloch: Fußende· Werkstoff: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: 01034080210501, Duo-Badewanne, Einbauwanne, Float-Badewanne, Körperform-Badewanne, Viereck-Badewanne, Wanne
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 129,02*
€ 161,45*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 145,13*
€ 187,1868*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,06*
€ 221,01*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,22*
€ 221,87*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 264,62*
€ 318,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,01*
€ 263,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,09*
€ 261,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,35*
€ 257,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,70*
€ 244,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,06*
€ 215,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
K725567
ab € 41,36*
Zubehör
Ideal Standard
K727467
ab € 89,34*
Zubehör
Ideal Standard
K7804AA
ab € 105,77*
Zubehör
Ideal Standard
K7807AA
ab € 276,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.