Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Waschtisch/Möbel-Paket i.life A 120cm, Griff Chrom Coffee Oak


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD K8747NW IDS Waschtisch/Möbel-Paket i.life A 120cm, Griff Chrom C
IDEAL STANDARD K8747NW IDS Waschtisch/Möbel-Paket i.life A 120cm, Griff Chrom C
IDEAL STANDARD K8747NW IDS Waschtisch/Möbel-Paket i.life A 120cm, Griff Chrom C
Artikel-Nr.:
     1498-6001030466
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     K8747NW
EAN/GTIN:
     4015413059510
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
Möbelwaschtisch aus Feinfeuerton mit Überlauf und Hahnloch · Waschtisch-Unterschrank (inklusive Befestigungssatz) mit 2 Softclosing-Auszügen sowie Griff in Chrom gebürstet · Korpus und Front aus melaminbeschichtetem Holzwerkstoff · Weiß matt (DU) UV lackiert · Siphonausschnitt aus Metall in grau-anthrazit · Auszüge in grau-anthrazitLieferumfang: 1x i.life A Möbelwaschtisch 120 cm · 1x i.life A Möbelwaschtisch-Unterschrank 120 cm · 1x i.life A Griff in Chrom gebürstet · 1x BefestigungssatzWeitere technische Eigenschaften:· Einbauart Waschtisch: Einbauwaschtisch
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Farbe Front:
coffee oak
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Öffnungsart:
2 Auszüge, oben mit Siphonausschnitt
Designer:
Palomba Serafini Associati
Montage:
Wandmontage
Material Korpus:
Holzwerkstoff
Oberfläche Front:
Melamin
Funktionen:
mit Dämpfung
Oberfläche Korpus:
Melamin
Griff:
mit Griff
Breite:
1240 mm
Marke:
IDEAL STANDARD
Höhe:
645 mm
Überlauf:
mit Überlauf
Variante:
Becken mittig
Farbe Griff:
chrom gebürstet
Tiefe:
460 mm
Material Front:
Holzwerkstoff
Farbe Korpus:
coffee oak
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 613,95*
€ 736,5871*
€ 5,95*
ab € 659,15*
€ 765,03*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 664,32*
€ 768,61*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 634,17*
€ 771,87*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.219,97*
€ 1.516,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 768,61*
€ 914,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 756,83*
€ 900,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 723,38*
€ 860,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,98*
€ 832,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 664,32*
€ 790,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.