Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Waschtisch/Möbel-Paket i.life A 60cm, Griff Chrom Greige matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD K8741NH IDS Waschtisch/Möbel-Paket i.life A 60cm, Griff Chrom Gr
IDEAL STANDARD K8741NH IDS Waschtisch/Möbel-Paket i.life A 60cm, Griff Chrom Gr
IDEAL STANDARD K8741NH IDS Waschtisch/Möbel-Paket i.life A 60cm, Griff Chrom Gr
Artikel-Nr.:
     1498-6001030494
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     K8741NH
EAN/GTIN:
     4015413049429
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
Möbelwaschtisch aus Feinfeuerton mit Überlauf und Hahnloch · Waschtisch-Unterschrank (inklusive Befestigungssatz) mit 2 Softclosing-Auszügen sowie Griff in Chrom gebürstet · Korpus und Front aus melaminbeschichtetem Holzwerkstoff · Weiß matt (DU) UV lackiert · Siphonausschnitt aus Metall in grau-anthrazit · Auszüge in grau-anthrazitLieferumfang: 1x i.life A Möbelwaschtisch 60 cm · 1x i.life A Möbelwaschtisch-Unterschrank 60 cm · 1x i.life A Griff in Chrom gebürstet · 1x BefestigungssatzWeitere technische Eigenschaften:· Einbauart Waschtisch: Einbauwaschtisch
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Farbe Front:
greige matt
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Öffnungsart:
2 Auszüge, oben mit Siphonausschnitt
Designer:
Palomba Serafini Associati
Montage:
Wandmontage
Material Korpus:
Holzwerkstoff
Oberfläche Front:
Melamin
Funktionen:
mit Dämpfung
Oberfläche Korpus:
Melamin
Griff:
mit Griff
Breite:
640 mm
Marke:
IDEAL STANDARD
Höhe:
645 mm
Überlauf:
mit Überlauf
Variante:
Becken mittig
Farbe Griff:
chrom gebürstet
Tiefe:
460 mm
Material Front:
Holzwerkstoff
Farbe Korpus:
greige matt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 411,26*
€ 498,5249*
€ 5,95*
ab € 439,73*
€ 518,83*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 454,78*
€ 535,66*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 426,08*
€ 537,99*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 814,91*
€ 1.038,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,66*
€ 637,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,01*
€ 634,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,21*
€ 603,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,98*
€ 583,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,78*
€ 541,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.