Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Waschtisch/Möbel-Paket i.life A 60cm, Griff Chrom Coffee Oak


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD K8741NW IDS Waschtisch/Möbel-Paket i.life A 60cm, Griff Chrom Co
IDEAL STANDARD K8741NW IDS Waschtisch/Möbel-Paket i.life A 60cm, Griff Chrom Co
IDEAL STANDARD K8741NW IDS Waschtisch/Möbel-Paket i.life A 60cm, Griff Chrom Co
Artikel-Nr.:
     1498-6001030496
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     K8741NW
EAN/GTIN:
     4015413054669
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
Möbelwaschtisch aus Feinfeuerton mit Überlauf und Hahnloch · Waschtisch-Unterschrank (inklusive Befestigungssatz) mit 2 Softclosing-Auszügen sowie Griff in Chrom gebürstet · Korpus und Front aus melaminbeschichtetem Holzwerkstoff · Weiß matt (DU) UV lackiert · Siphonausschnitt aus Metall in grau-anthrazit · Auszüge in grau-anthrazitLieferumfang: 1x i.life A Möbelwaschtisch 60 cm · 1x i.life A Möbelwaschtisch-Unterschrank 60 cm · 1x i.life A Griff in Chrom gebürstet · 1x BefestigungssatzWeitere technische Eigenschaften:· Einbauart Waschtisch: Einbauwaschtisch
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Farbe Front:
coffee oak
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Öffnungsart:
2 Auszüge, oben mit Siphonausschnitt
Designer:
Palomba Serafini Associati
Montage:
Wandmontage
Material Korpus:
Holzwerkstoff
Oberfläche Front:
Melamin
Funktionen:
mit Dämpfung
Oberfläche Korpus:
Melamin
Griff:
mit Griff
Breite:
640 mm
Marke:
IDEAL STANDARD
Höhe:
645 mm
Überlauf:
mit Überlauf
Variante:
Becken mittig
Farbe Griff:
chrom gebürstet
Tiefe:
460 mm
Material Front:
Holzwerkstoff
Farbe Korpus:
coffee oak
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 411,51*
€ 494,4149*
€ 5,95*
ab € 439,30*
€ 514,56*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 455,95*
€ 531,24*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 428,45*
€ 533,56*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 818,48*
€ 1.029,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,24*
€ 632,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,82*
€ 630,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,12*
€ 601,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,06*
€ 581,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,95*
€ 542,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.