Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Hochschrank i.life A 2 Türen, 40cm breit Carbongrau matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001030505
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T5260NV
EAN/GTIN:
     8014140493754
Suchbegriffe:
Bad-Hochschrank
Badmöbel Hochschrank
Hochschrank
badmöbel hochschrank
400 x 300 x 1600 mm2 reversible Türen mit Softclosing · 4 verstellbare Glaseinlegeböden · 1 Holzeinlegeboden fixWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der offenen Fächer: 0· Anzahl der Schubladen: 0· Anzahl der Türen (gesamt): 2· Anzahl der Türen linksdrehend: 2· Anzahl der Türen rechtsdrehend: 2· Ausführung: hoch· Ausführung Handgriffe: Griff· Breite (1): 400mm· Farbe Abdeckplatte: grau· Farbe der Front: grau· Farbe des Korpus: grau· Glanzgrad: matt· Material Abdeckplatte: Spanplatte· Mit Abdeckplatte: Ja· Mit Glasplatten: Ja· Mit Handgriffen: Ja· Tiefe (1): 300mm· Werkstoff der Einlegeböden: Spanplatte
Weitere Suchbegriffe: 013450705603, Schrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 267,56*
€ 335,1841*
€ 5,95*
ab € 287,58*
€ 348,93*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 308,51*
€ 369,42*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 279,68*
€ 370,69*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 538,16*
€ 631,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,42*
€ 439,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,69*
€ 430,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,35*
€ 418,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,36*
€ 409,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,51*
€ 367,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
T5326YE
ab € 27,36*
Zubehör
Ideal Standard
T5326XG
ab € 27,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.