Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablage AXOR UNIVERSAL 150mm polished gold optic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001031196
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     42840990
EAN/GTIN:
     4059625083826
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Material: Glas · Metall · Bohrabstand 108 mm · für Dusche geeignet · WandmontageWeitere technische Eigenschaften:· Farbe der Ablage: sonstige· Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Oberflächenschutz: sonstige· Sicherheitsglas: Ja· Verdeckte Befestigung: Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 158,16*
€ 196,31*
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 173,78*
€ 216,33*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,55*
€ 216,95*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,39*
€ 217,97*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 171,63*
€ 220,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,95*
€ 258,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,07*
€ 257,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,51*
€ 243,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,12*
€ 238,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,55*
€ 207,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.