Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablage AXOR UNIVERSAL 150mm polished black chrome


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001031201
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     42840330
EAN/GTIN:
     4059625083796
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Material: Glas · Metall · Bohrabstand 108 mm · für Dusche geeignet · WandmontageWeitere technische Eigenschaften:· Farbe der Ablage: schwarz· Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Oberflächenschutz: sonstige· Sicherheitsglas: Ja· Verdeckte Befestigung: Ja
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Wand-Regal, Wandregal, brausebatterie aufputz, wandregal, 0130350023533, Ablage, Etagere, Tablar
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 156,86*
€ 193,58*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,75*
€ 214,49*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,90*
€ 215,08*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,09*
€ 216,06*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 172,89*
€ 218,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,08*
€ 255,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,82*
€ 254,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,62*
€ 241,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,36*
€ 236,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,90*
€ 208,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.