Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerkopfbrause 180 1jet AXOR MONTREUX DN 15 stainless steel optic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001032539
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     28487800
EAN/GTIN:
     4059625000380
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Brause Einhandmischer
Brausekopfgröße 180 mm · Kopfbrause im Winkel verstellbar · Strahlart Rain · Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar) 20 l/min · vollverchromte Strahlscheibe · Material Strahlscheibe Metall · Montage Decke oder Wand · Anschlussgewinde G 1/2″Weitere technische Eigenschaften:· Antikalksystem: Ja· Deckenmontage: Ja· Einstellbarer Sprühstrahl: Nein· Grundfarbe: Edelstahl· Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein· Verstellbarer Kopf: Ja
Weitere Suchbegriffe: Brause-Einhebelmischer, Brausebatterie, Brausethermostat, Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Kopfbrause, kopfbrause hansgrohe, kopfbrause, duscharmaturen edelstahl, 0116300163580, Deckenbrause, Regenbrause, Regendusche, Regenpaneel, Schwallbrause, Sportkopfbrause, Tellerkopfbrause
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 530,26*
€ 634,20*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 548,47*
€ 651,56*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 549,63*
€ 652,28*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 532,52*
€ 653,19*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 549,92*
€ 654,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 651,56*
€ 775,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,65*
€ 769,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,50*
€ 722,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,00*
€ 698,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 548,47*
€ 652,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.