Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermostat HIGHFLOW AXOR STARCK ORGANIC Unterputz 12x12 brushed brass


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001033106
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     12712950
EAN/GTIN:
     4011097874883
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Thermostatkartusche · Sicherheitssperre bei 40 °C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Durchflussmenge 59 l/min · Betriebsdruck: min. 1 bar / max. 10 bar · Lieferumfang: Metallrosette · Griff · Hülse · Thermostatkartusche · Funktionsblock · Schalldämpfer · Material MetallWeitere technische Eigenschaften:· Druckausgleichend: Nein· Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein· Kühles Gehäuse: Nein· Material Hahn: sonstige· Mit Duschgarnitur: Nein· Mit fester Kopfdusche: Nein· Mit Griffen: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Nein· Oberflächenbehandlung: gebürstet· Oberflächenschutz: sonstige· Schließmechanismus: sonstige· Temperatursperre (38 °C): Nein· Thermostatisch: Ja
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, duscharmatur thermostat unterputz, brause einhandmischer, brausebatterie unterputz, 0110522018595, Armatur, Batterie, Mischer, Thermostatbatterie
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 761,77*
€ 899,87*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 767,55*
€ 904,00*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 768,52*
€ 904,97*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 751,97*
€ 911,18*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 899,87*
€ 1.070,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 889,40*
€ 1.058,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 844,83*
€ 1.005,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 812,03*
€ 966,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 761,77*
€ 906,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hansgrohe
10754180
ab € 198,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.