Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermostatmodul SELECT 670/90 AXOR f 5 Verbr Unterputz brushed red gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hansgrohe AXOR ShowerSolutions Roségold
Hansgrohe AXOR ShowerSolutions Roségold
Hansgrohe AXOR ShowerSolutions Roségold
Artikel-Nr.:
     1498-6001033844
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     18358310
EAN/GTIN:
     4059625168912
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Fertigset · je nach Volumenstrom und Einbausituation ca. 50 % Durchflussreduzierung und integrierter Absperrfunktion · gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern · Select Button · Select Ventil · Thermostatkartusche · Sicherheitssperre bei 40 °C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Durchflussmenge 26 l/min · Betriebsdruck 1-10 bar · Brausehalter integriert · mit Griffen · Hülsen · Rosette · Funktionsblock · Tasten · integrierter FixFit und Porter · RückflussverhindererWeitere technische Eigenschaften:· Druckausgleichend: Nein· Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein· Kühles Gehäuse: Nein· Mit Duschgarnitur: Nein· Mit fester Kopfdusche: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein· Mit Kupplungen: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Nein· Oberflächenbehandlung: gebürstet· Oberflächenschutz: sonstige· Schließmechanismus: sonstige· Temperatursperre (38 °C): Nein· Thermostatisch: Ja· Wassersparposition: Nein
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2.604,77*
€ 2.829,64*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.673,67*
€ 2.902,40*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.604,64*
€ 2.910,29*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.692,00*
€ 2.915,60*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.006,11*
€ 3.476,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.902,40*
€ 3.453,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.876,78*
€ 3.423,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.767,02*
€ 3.292,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.712,66*
€ 3.228,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.673,67*
€ 3.181,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.