Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermostatmodul SELECT 670/90 AXOR f 5 Verbraucher Unterputz brushed bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hansgrohe AXOR ShowerSolutions Bronze
Hansgrohe AXOR ShowerSolutions Bronze
Hansgrohe AXOR ShowerSolutions Bronze
Artikel-Nr.:
     1498-6001033847
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     18358140
EAN/GTIN:
     4059625160275
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Fertigset · je nach Volumenstrom und Einbausituation ca. 50 % Durchflussreduzierung und integrierter Absperrfunktion · gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern · Select Button · Select Ventil · Thermostatkartusche · Sicherheitssperre bei 40 °C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Durchflussmenge 26 l/min · Betriebsdruck 1-10 bar · Brausehalter integriert · mit Griffen · Hülsen · Rosette · Funktionsblock · Tasten · integrierter FixFit und Porter · RückflussverhindererWeitere technische Eigenschaften:· Druckausgleichend: Nein· Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein· Kühles Gehäuse: Nein· Mit Duschgarnitur: Nein· Mit fester Kopfdusche: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein· Mit Kupplungen: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Nein· Oberflächenbehandlung: gebürstet· Oberflächenschutz: sonstige· Schließmechanismus: sonstige· Temperatursperre (38 °C): Nein· Thermostatisch: Ja· Wassersparposition: Nein
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2.608,81*
€ 2.837,59*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.684,49*
€ 2.910,45*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.616,79*
€ 2.918,35*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.696,66*
€ 2.923,67*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.017,17*
€ 3.484,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.910,45*
€ 3.463,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.884,02*
€ 3.431,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.770,85*
€ 3.297,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.714,80*
€ 3.230,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.684,49*
€ 3.194,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.