Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermostat SHOWERSELECT ROUND AXOR Highflow UP f 1 Verbr u 1 Ab bru bl chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001033977
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     36726340
EAN/GTIN:
     4011097906942
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Ein-/Ausschalten eines Verbrauchers durch Select-Button · Thermostatkartusche · Sicherheitssperre bei 40 °C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Durchflussmenge Anschluss Handbrause (bei 3 bar) 34 l/min · Durchflussmenge oberer Abgang 59 l/min · Lieferumfang: Griff · Hülse · Metallrosette · Funktionsblock · Taste · MetallWeitere technische Eigenschaften:· Druckausgleichend: Nein· Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein· Kühles Gehäuse: Nein· Material Hahn: sonstige· Mit Duschgarnitur: Nein· Mit fester Kopfdusche: Nein· Mit Griffen: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Nein· Oberflächenbehandlung: gebürstet· Oberflächenschutz: sonstige· Schließmechanismus: sonstige· Temperatursperre (38 °C): Nein· Thermostatisch: Ja
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, brausebatterie thermostat, brause einhandmischer, hansgrohe brausebatterie, 0110517081534, Armatur, Batterie, Mischer, Thermostatbatterie
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 680,29*
€ 807,12*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 686,93*
€ 809,05*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 685,51*
€ 812,77*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 687,53*
€ 813,68*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 675,85*
€ 819,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 809,05*
€ 962,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 803,69*
€ 956,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 740,46*
€ 881,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 710,40*
€ 845,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 686,93*
€ 817,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hansgrohe
1700180
ab € 82,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.