Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Loch-Waschtischarmatur AXOR UNO 200 Bügelgriff stainless steel optic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001034293
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     38054800
EAN/GTIN:
     4059625014509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4″ · ComfortZone 200 · Ausladung 173 mm · Normalstrahl · Durchflussmenge 5 l/min · Keramikventile heiß/kalt 90 °C · Temperaturbegrenzung nicht einstellbar · mit Grund- und Fertigset · für Durchlauferhitzer geeignet · Schwenkbereich 110° · Anschlussart G 3/8″ · DN 15Weitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 3-löchig· Anzahl der Griffe: zweigriffig· Aufbauhöhe gesamt: 268mm· Ausführung Ablauf: drehbar· Grundfarbe: Edelstahl· Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Handbrause: Nein· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein· Mit Kupplungen: Nein· Mit Rosetten/Abdeckplatte: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: gebürstet· Oberflächenschutz: sonstige· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 173mm· Wassersparposition: Nein
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 658,92*
€ 759,51*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 658,53*
€ 762,89*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 656,59*
€ 763,45*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 643,23*
€ 768,86*
€ 5,95*
ab € 684,63*
€ 791,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 759,51*
€ 903,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 747,75*
€ 889,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 715,11*
€ 850,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 692,40*
€ 823,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 658,92*
€ 784,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.