Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhebel-Wannenmischer AXOR STARCK DN 15 bodenstehend polished black chrome


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hansgrohe AXOR Starck Schwarz, Chrom
Hansgrohe AXOR Starck Schwarz, Chrom
Hansgrohe AXOR Starck Schwarz, Chrom
Artikel-Nr.:
     1498-6001034653
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     10455330
EAN/GTIN:
     4011097860398
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Ausladung 165 mm · mit Rosette · Anschlussart Grundkörper · Normalstrahl · Durchflussmenge 22 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · mit automatischer Rückstellung · Rückflussverhinderer · Brausehalter integriertWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein· Kühles Gehäuse: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Nein· Mittenabstand: 156mm· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: sonstige· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Temperatursperre (38 °C): Nein· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 156mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.649,47*
€ 1.838,17*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.661,81*
€ 1.846,52*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.630,38*
€ 1.861,24*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.859,36*
€ 2.200,81*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.838,17*
€ 2.187,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.813,88*
€ 2.158,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.734,13*
€ 2.063,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.689,56*
€ 2.010,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.649,47*
€ 1.962,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.