Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fertigmontageset AXOR CITTERIO E Thermostat mattschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 36702670 Fertigmontageset AXOR CITTERIO E Thermostat mattschwarz
HANSGROHE 36702670 Fertigmontageset AXOR CITTERIO E Thermostat mattschwarz
Artikel-Nr.:
     1498-6001034977
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     36702670
EAN/GTIN:
     4059625427606
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Unterputz · max. Durchflussmenge 59 l/min · Thermostatkartusche · Sicherheitssperre bei 40 °C · Temperaturbegrenzung einstellbar · RückflussverhindererWeitere technische Eigenschaften:· Druckausgleichend: Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Kühles Gehäuse: Nein· Material Hahn: sonstige· Mit Duschgarnitur: Nein· Mit fester Kopfdusche: Nein· Mit Griffen: Nein· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein· Mit Kupplungen: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Nein· Oberflächenbehandlung: sonstige· Oberflächenschutz: sonstige· Schließmechanismus: sonstige· Temperatursperre (38 °C): Nein· Thermostatisch: Ja· Wassersparposition: Nein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 467,17*
€ 558,51*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 468,46*
€ 560,07*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 469,61*
€ 562,70*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 461,14*
€ 567,35*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,07*
€ 666,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,34*
€ 664,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,06*
€ 636,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,67*
€ 611,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,46*
€ 557,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.