Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fertigmontageset AXOR CITTERIO E Thermostatmodul mattschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 36704670 Fertigmontageset AXOR CITTERIO E Therm.modul 3 Verbraucher m
HANSGROHE 36704670 Fertigmontageset AXOR CITTERIO E Therm.modul 3 Verbraucher m
Artikel-Nr.:
     1498-6001034978
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     36704670
EAN/GTIN:
     4059625427569
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Unterputz · 3 Verbraucher · gleichzeitige Nutzung von 2 Verbrauchern · max. Durchflussmenge 42 l/min · Durchflussmenge oberer Abgang 37,9 l/min · Durchflussmenge links und rechts 37,9 l/min · Thermostatkartusche · Sicherheitssperre bei 40 °C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Kombination Highflow Thermostat mit Absperrventil und Quattro-Umstellventil zur Ansteuerung von 3 VerbrauchernWeitere technische Eigenschaften:· Druckausgleichend: Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Kühles Gehäuse: Nein· Material Hahn: sonstige· Mit Duschgarnitur: Nein· Mit fester Kopfdusche: Nein· Mit Griffen: Nein· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein· Mit Kupplungen: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Nein· Oberflächenbehandlung: sonstige· Oberflächenschutz: sonstige· Schließmechanismus: sonstige· Temperatursperre (38 °C): Nein· Thermostatisch: Ja· Wassersparposition: Nein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 778,69*
€ 914,35*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 784,02*
€ 918,52*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 767,58*
€ 925,85*
4 Tage
18
Frei Haus
ab € 865,20*
€ 1.091,13*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 914,35*
€ 1.088,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 903,44*
€ 1.075,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 858,80*
€ 1.021,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 826,22*
€ 983,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 778,69*
€ 926,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.