Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Thermostatmodul AXOR CITTERIO E DN 20 UP 38x12 brushed black chrome


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001035332
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     36703340
EAN/GTIN:
     4011097905594
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
2 Verbraucher · gleichzeitige Nutzung von 2 Verbrauchern · Sicherheitssperre bei 40 °C · Kombination Highflow Thermostat mit Absperrventil und Duo-Umstellventil zur Ansteuerung von 2 Verbrauchern · Temperaturbegrenzung einstellbar · MetallWeitere technische Eigenschaften:· Druckausgleichend: Nein· Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein· Kühles Gehäuse: Nein· Material Hahn: sonstige· Mit Duschgarnitur: Nein· Mit fester Kopfdusche: Nein· Mit Griffen: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Nein· Oberflächenbehandlung: gebürstet· Oberflächenschutz: sonstige· Schließmechanismus: sonstige· Temperatursperre (38 °C): Nein· Thermostatisch: Ja
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, brause einhandmischer thermostat, brause einhandmischer, 0110504119534, Armatur, Batterie, Mischer, Thermostatbatterie
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 800,48*
€ 938,30*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 805,97*
€ 942,43*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 805,26*
€ 943,41*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 787,58*
€ 949,70*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 938,30*
€ 1.116,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 923,86*
€ 1.099,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 877,27*
€ 1.043,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 847,45*
€ 1.008,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 800,48*
€ 952,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hansgrohe
36701180
ab € 340,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.