Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Loch Wannenrandarmatur AXOR CITTERIO DN 15 m Therm. m Hebelgr. bru red gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001035891
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     39482310
EAN/GTIN:
     4011097920146
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
2 Verbraucher · Sicherheitssperre bei 38 °C · Temperaturbegrenzung einstellbar · passend zu entfernt liegendem Wanneneinlauf · Lieferumfang: Griffe · Rosetten · Hülsen · Anschlussart GrundkörperWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: zweigriffig· Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein· Kühles Gehäuse: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Nein· Oberflächenbehandlung: gebürstet· Oberflächenschutz: sonstige· Temperatursperre (38 °C): Nein· Thermostatisch: Nein
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, hansgrohe brausebatterie, brause einhandmischer, 011050405402531, Armatur, Batterie, Mischer, Thermostatbatterie
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 400,17*
€ 480,78*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 401,40*
€ 482,13*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 405,12*
€ 484,41*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 393,92*
€ 488,42*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,13*
€ 573,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,81*
€ 573,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,28*
€ 554,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,90*
€ 533,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,40*
€ 477,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.