Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Loch Wannenrandarmatur AXOR CITTERIO DN 15 m Therm. m Kreuzgr. bru bl chrome


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hansgrohe AXOR Citterio Schwarz, Chrom
Hansgrohe AXOR Citterio Schwarz, Chrom
Hansgrohe AXOR Citterio Schwarz, Chrom
Artikel-Nr.:
     1498-6001035898
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     39480340
EAN/GTIN:
     4011097919942
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
2 Verbraucher · Sicherheitssperre bei 38 °C · Temperaturbegrenzung einstellbar · passend zu entfernt liegendem Wanneneinlauf · Lieferumfang: Griffe · Rosetten · Hülsen · Anschlussart GrundkörperWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: zweigriffig· Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein· Kühles Gehäuse: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Nein· Oberflächenbehandlung: gebürstet· Oberflächenschutz: sonstige· Temperatursperre (38 °C): Nein· Thermostatisch: Nein
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, hansgrohe brausebatterie, brause einhandmischer, 011050405401534, Armatur, Batterie, Mischer, Thermostatbatterie
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 401,29*
€ 482,52*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 404,47*
€ 484,80*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 396,40*
€ 488,82*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,52*
€ 574,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,41*
€ 574,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,86*
€ 543,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,95*
€ 524,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,29*
€ 477,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.