Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fertigmontageset AXOR EDGE f AP/UP Therm. 2 Verbr pol. black chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 46240330 Fertigmontageset AXOR EDGE f AP/UP Therm. 2 Verbr pol. black
HANSGROHE 46240330 Fertigmontageset AXOR EDGE f AP/UP Therm. 2 Verbr pol. black
Artikel-Nr.:
     1498-6001036542
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     46240330
EAN/GTIN:
     4059625267806
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern · Ein-/Ausschalten von 2 Verbrauchern über Select-Button · max. Durchflussmenge bei 3 bar 24,4 l/min · Thermostatkartusche · Sicherheitssperre bei 40° C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Rückflussverhinderer · Ablage aus Sicherheitsglas · Oberfläche Ablage mattiertes grauglas · mit Tasten Handbrause und Rain large · Anschlussgröße DN 15 · zu ergänzen mit Grundkörper für Auf-/Unterputz-Thermostat 45442180Weitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Druckausgleichend: Nein· Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein· Kühles Gehäuse: Nein· Mit Duschgarnitur: Nein· Mit fester Kopfdusche: Nein· Mit Griffen: Nein· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein· Mit Kupplungen: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: sonstige· Schließmechanismus: sonstige· Temperatursperre (38 °C): Nein· Thermostatisch: Ja· Wassersparposition: Nein
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2.495,36*
€ 2.759,31*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.709,66*
€ 2.995,39*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.727,19*
€ 3.008,86*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.726,14*
€ 3.092,08*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.062,70*
€ 3.580,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.995,39*
€ 3.564,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.949,26*
€ 3.509,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.815,67*
€ 3.350,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.751,44*
€ 3.274,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.709,66*
€ 3.224,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.