Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fertigmontageset SELECT AXOR EDGE f UP Therm.modul 3 Verbr pol. go opt Dia


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 46711990 Fertigmontageset SELECT AXOR EDGE f UP Therm.modul 3 Verbr p
HANSGROHE 46711990 Fertigmontageset SELECT AXOR EDGE f UP Therm.modul 3 Verbr p
Artikel-Nr.:
     1498-6001036563
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     46711990
EAN/GTIN:
     4059625267615
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
mit Brausehalter · Stabhandbrause · Metalleffekt Brauseschlauch 1250 mm · gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern · Ein-/Ausschalten von 3 Verbrauchern über Select-Button · Thermostatkartusche · Select Ventil · Sicherheitssperre bei 40° C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Schlauchmutter für Brauseschläuche mit beidseitig zylindrischer Mutter · mit Tasten Handbrause · PowderRain · Rain large · zu ergänzen mit Grundkörper für Thermostatmodul 18311180Weitere technische Eigenschaften:· Druckausgleichend: Nein· Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein· Kühles Gehäuse: Nein· Mit Duschgarnitur: Nein· Mit fester Kopfdusche: Nein· Mit Griffen: Nein· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein· Mit Kupplungen: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: sonstige· Schließmechanismus: sonstige· Temperatursperre (38 °C): Nein· Thermostatisch: Ja· Wassersparposition: Nein
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, hansgrohe brausebatterie, brause einhandmischer, 01105250180302, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2.698,76*
€ 2.958,54*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.930,07*
€ 3.212,28*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.941,39*
€ 3.226,77*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.948,37*
€ 3.316,26*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.288,51*
€ 3.841,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.212,28*
€ 3.822,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.179,13*
€ 3.783,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.040,04*
€ 3.617,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.973,15*
€ 3.538,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.930,07*
€ 3.486,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.