Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

HG Spüle S520-F345 steingrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001036737
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     43356290
EAN/GTIN:
     4059625353486
Suchbegriffe:
Einbauspüle
einbauspüle
• besteht aus: Einbauspüle · automatische Ablaufgarnitur mit Siphon • Ausschnittsmaße: 840 x 480 mm • Material: SilicaTec • Anzahl Becken: 1 Hauptbecken • mit Abtropffläche• Hahnlöcher für Bohrung vordefiniert (siehe Maßzeichnung) · Diamantbohrer enthalten• Ausrichtung: Reversibel • Unterschrank: 45 cm • Einbauart: Aufbau • Position Überlauf: seitlich mittig im Becken • Beckentiefe: 195 mmWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Spülbecken: 1· Höhe: 304mm· Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein· Mit Ablaufventil: Ja· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Montageart: Aufbau· Pflegeleichte Oberfläche: Nein
Weitere Suchbegriffe: 014150007302, Eckspüle, Gewerbespüle, Spüle, Spülstein, Spültisch, Unterbauspüle
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 205,01*
€ 248,36*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 206,03*
€ 255,3205*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,76*
€ 295,57*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,81*
€ 296,76*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 258,64*
€ 309,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,57*
€ 351,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,47*
€ 350,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,18*
€ 332,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,31*
€ 320,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,76*
€ 292,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.