Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Spüle S520-F510 steingrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001036743
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     43359290
EAN/GTIN:
     4059625353424
Suchbegriffe:
Einbauspüle
einbauspüle
• besteht aus: Einbauspüle · automatische Ablaufgarnitur mit Siphon • Ausschnittsmaße: 550 x 490 mm • Material: SilicaTec • Anzahl Becken: 1 Hauptbecken • Hahnlöcher für Bohrung vordefiniert (siehe Maßzeichnung) · Diamantbohrer enthalten• Unterschrank: 60 cm • Einbauart: Aufbau • Position Überlauf: hinten mittig im Becken • Beckentiefe: 180 mmWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Spülbecken: 1· Höhe: 290mm· Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein· Mit Ablaufventil: Ja· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Montageart: Aufbau· Pflegeleichte Oberfläche: Nein
Weitere Suchbegriffe: 014150007602, Eckspüle, Gewerbespüle, Spüle, Spülstein, Spültisch, Unterbauspüle
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 205,32*
€ 246,60*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 204,72*
€ 253,5005*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,70*
€ 293,44*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,11*
€ 294,63*
8 Tage
18
Frei Haus
ab € 259,41*
€ 307,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,44*
€ 349,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,24*
€ 346,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,17*
€ 327,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,70*
€ 317,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,70*
€ 292,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.