Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Badearmatur UP EXTRA DVGW chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD A7626AA IDS Badearmatur UP EXTRA DVGW chrom
IDEAL STANDARD A7626AA IDS Badearmatur UP EXTRA DVGW chrom
Artikel-Nr.:
     1498-6001036777
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A7626AA
EAN/GTIN:
     4015413353083
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
BadearmaturSerie: ExtraHersteller: Ideal StandardWand · UnterputzAußenmaße (BxTxH): 163x62x187 mmBefestigungsart: Unterputzbausatz Easy-Box zur Montage benötigt (separat erhältlich)Armaturengriff: Eingriff aus MetallCLICK-KartuscheKartuschenschwenkbereich: 120 GradKartuschenübersetzung aus EdelstahlHeißwassertemperaturbegrenzer: integriertKartusche keramischDVGW-EigensicherFettreservoir (lebensmittelverträglich)Geräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1Lebensdauer: DIN EN 817Durchfluss bei 3 bar: 23 LiterRückflusssicherung nach EN 1717: SonstigeTemperaturregelung: manuelle BedienungMit 1 Rosette (eckig) aus MetallRosette (BxH): 163x163 mmMaterial Griffaufnahme: EdelstahlDICHT-FIX System: Separate Abdichtung jeder Öffnung für optimalen Schutz des Bauwerks gegen Feuchtigkeit und Wasser.Mit Umstelleinheit · Umstellung mit AbsperrungFarbe / Oberfläche: Chrom (glänzend)Oberfläche: verchromtGewicht: 1,459 kgArtikel-Nr.: A7626AABenötigtes Zubehör:A1000NU · EASY-Box Unterputz-Bausatz 1Weitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Innengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Grundfarbe: Chrom· Material Hahn: Messing· Mit Griffen: Ja· Mit Kupplungen: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Oberflächenbehandlung: sonstige· Oberflächenschutz: verchromt· Position Abfluss: nach unten· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Wassersparposition: Nein· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 23l/min
Weitere Suchbegriffe: Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, unterputz einhandarmatur, einhandarmatur, einhandarmatur badewanne, 011060086801, Armatur, Batterie, Brause-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Mischbatterie, Mischer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 233,30*
€ 287,16*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,09*
€ 287,81*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,46*
€ 289,06*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 435,96*
€ 548,33*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,81*
€ 342,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,56*
€ 338,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,14*
€ 328,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,18*
€ 315,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,09*
€ 286,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.