| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6001036805 Herst.-Nr.: BD283XG EAN/GTIN: 4015413351539 |
| | |
|
| | |
| Hybrid Einhebel-Waschtischarmatur H90 DN 15 mit Push-Open-Ventil.Funktion 1: SensorarmaturÖffnet nur Kaltwasser. Thermische Desinfektion und Stagnationsspülung durchführbar. Einstellung der Sensorfunktionen mit Gesten. Batteriebetrieb 6 V.Öffnen der Armatur mittels Griffhebel unterbricht eine aktive Sensorfunktion.Funktion 2: EinhebelmischerStarrer Gussauslauf und Luftsprudler mit Metallring · kurze Bauform und druckunabhängigen Mengenregler 5l/min. Ausladung 124 mm. Auslaufhöhe 88 mm. Push-Open-Ventil. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall mit Rot-/Blau-Makierung. Ø 38 mm FirmaFlow Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (Ein Zyklus besteht ausinsgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Befestigung von unten (EASY-Fix) mit Zentrierdichtung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109 · Gruppe 1.Oberfläche: Silk BlackDurchfluss (3 bar): 5 LiterHersteller: Ideal StandardSerie: Ceraplan iXArtikel-Nr.: BD283XGWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 161mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 88mm· Ausführung Ablauf: fest· Auslauftyp: gegossen· Grundfarbe: schwarz· Kaltstart-Funktion: Nein· Material Hahn: Messing· Mit Griffen: Ja· Mit Handbrause: Nein· Mit Kupplungen: Nein· Mit Rosetten/Abdeckplatte: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: sonstige· Oberflächenschutz: beschichtet· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Versehen mit: verschließbares Ablaufventil Push-Open· Vorsprung Ablauf: 124mm· Wassersparposition: Ja· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 5l/min |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Dreilocharmatur, Waschtisch-Dreilochbatterie, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, selbstschluss-waschtischbatterie, 011060088801, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 261,27* | € 316,04* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 269,06* | € 317,07* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 270,54* | € 318,54* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 287,13* | € 336,32* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 510,07* | € 618,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|