| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6001036872 Herst.-Nr.: BD518GN EAN/GTIN: 3800861112617 |
| |
|
| | |
| Badearmatur WannenrandSerie: ExtraHersteller: Ideal StandardWannenrand/ FliesenrandBenötigte Hahnlöcher: 4Außenmaße (BxTxH): 348x202x204 mmAusladung: 160 mmBefestigungsart: Wannenrandmontage · Montageplatte für FliesenrandmontageArmaturengriff: Eingriff aus MetallFirmaFlow KartuscheKartuschenlebensdauertest 500.000 ZyklenKartuschenschwenkbereich: 100 GradKartuschenübersetzung aus EdelstahlHeißwassertemperaturbegrenzer: integriertKartusche keramischFettreservoir (lebensmittelverträglich)Geräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1Lebensdauer: DIN EN 817Luftsprudler (sichtbar)Temperaturbeständigkeit Dauerlast: 80 GradTemperaturbeständigkeit Spitzenlast: 95 GradTemperaturregelung: manuelle Bedienung (rund) aus MetallRosettendurchmesser: 48 mmAuslauf: fest (gegossen)Material Griffaufnahme: EdelstahlAnschlussmaß Brauseschlauch: 1/2 ZollMit DuschgarniturMit Umstelleinheit · Umstellung mit AbsperrungDurchfluss Handbrause (bei 3 bar): 8Mengenregler l/Min. (Handbrause): 8 LiterFarbe / Oberfläche: Silver Storm (glänzend)Oberfläche: PVD (gebürstet)Gewicht: 4,486 kgArtikel-Nr.: BD518GNWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 4-löchig· Anzahl der Griffe: eingriffig· Grundfarbe: Edelstahl· Material Hahn: Messing· Mit Duschgarnitur: Ja· Mit Griffen: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mit Umstelleinheit: Ja· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll· Oberflächenbehandlung: gebürstet· Oberflächenschutz: sonstige· Position Abfluss: nach unten· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Vorsprung Ablauf: 160mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wanneneinlauf, wanneneinlauf ideal standard, wanneneinlauf, 011060090602, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Fliesenrandarmatur, Mischer, Wannenfüll-Vierlochbatterie |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 945,76* | € 1.094,70* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 946,39* | € 1.099,45* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 926,04* | € 1.106,46* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.563,10* | € 1.757,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|