Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Küchenarmatur GUSTO eck Ala Ausladung 204mm magnetic grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD BD411A5 IDS Küchenarmatur GUSTO eck Ala Ausladung 204mm magnetic
IDEAL STANDARD BD411A5 IDS Küchenarmatur GUSTO eck Ala Ausladung 204mm magnetic
Artikel-Nr.:
     1498-6001036895
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BD411A5
EAN/GTIN:
     3800861109082
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
KüchenarmaturSerie: GustoHersteller: Ideal StandardVersion: eckiger AuslaufPlatte/ArmaturenlochBenötigte Hahnlöcher: 1Außenmaße (BxTxH): 160x254x424 mmAusladung: 204 mmAuslaufhöhe: 306 mmBefestigungsart: Schnellmontagesystem Easy-Fix+Armaturengriff: Eingriff aus MetallGriff mit Temperaturmarkierung: Rot und BlauFirmaFlow KartuscheKartuschenlebensdauertest 500.000 ZyklenKartuschenschwenkbereich: 100 GradKartuschenübersetzung aus EdelstahlHeißwassertemperaturbegrenzer: integriertKartusche keramischFettreservoir (lebensmittelverträglich)Geräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1Lebensdauer: DIN EN 817Durchfluss bei 3 bar: 9 LiterLuftsprudler (innenliegend)Temperaturbeständigkeit Dauerlast: 80 GradTemperaturbeständigkeit Spitzenlast: 95 GradTemperaturregelung: manuelle BedienungAuslauf: drehbar (Rohr)Material Griffaufnahme: EdelstahlSchwenkbereicher vom Auslauf: 360 Grad35 mm erforderlicher HahnlochdurchmesserVerwendbar für max. Arbeitsplattenstärke: 40 mmFarbe / Oberfläche: Magnetic Grey (glänzend)Oberfläche: PVD (gebürstet)Gewicht: 1,709 kgArtikel-Nr.: BD411A5Weitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 424mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 306mm· Ausführung Ablauf: drehbar unten· Auslauftyp: Rohr· Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche: Nein· Grundfarbe: grau· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Material Hahn: Messing· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Kupplungen: Nein· Mit Rosetten: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: gebürstet· Oberflächenschutz: sonstige· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Vorsprung Ablauf: 204mm· Wassersparposition: Nein· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 9l/min
Weitere Suchbegriffe: spültisch-einhebelmischer ideal standard, spültisch einarmarmatur, 011340017704, Armatur, Batterie, Einhandmischer, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 212,58*
€ 265,87*
€ 5,95*
ab € 224,90*
€ 274,82*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 227,50*
€ 278,40*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,65*
€ 279,67*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 419,68*
€ 556,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,40*
€ 331,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,79*
€ 327,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,37*
€ 321,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,89*
€ 306,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,50*
€ 270,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.