Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Küchenarmatur GUSTO eck Auslauf Ausladung 204mm sunsetb rose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD BD411J4 IDS Küchenarmatur GUSTO eck Auslauf Ausladung 204mm suns
IDEAL STANDARD BD411J4 IDS Küchenarmatur GUSTO eck Auslauf Ausladung 204mm suns
Artikel-Nr.:
     1498-6001036896
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BD411J4
EAN/GTIN:
     3800861109242
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
KüchenarmaturSerie: GustoHersteller: Ideal StandardVersion: eckiger AuslaufPlatte/ArmaturenlochBenötigte Hahnlöcher: 1Außenmaße (BxTxH): 160x254x424 mmAusladung: 204 mmAuslaufhöhe: 306 mmBefestigungsart: Schnellmontagesystem Easy-Fix+Armaturengriff: Eingriff aus MetallGriff mit Temperaturmarkierung: Rot und BlauFirmaFlow KartuscheKartuschenlebensdauertest 500.000 ZyklenKartuschenschwenkbereich: 100 GradKartuschenübersetzung aus EdelstahlHeißwassertemperaturbegrenzer: integriertKartusche keramischFettreservoir (lebensmittelverträglich)Geräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1Lebensdauer: DIN EN 817Durchfluss bei 3 bar: 9 LiterLuftsprudler (innenliegend)Temperaturbeständigkeit Dauerlast: 80 GradTemperaturbeständigkeit Spitzenlast: 95 GradTemperaturregelung: manuelle BedienungAuslauf: drehbar (Rohr)Material Griffaufnahme: EdelstahlSchwenkbereicher vom Auslauf: 360 Grad35 mm erforderlicher HahnlochdurchmesserVerwendbar für max. Arbeitsplattenstärke: 40 mmFarbe / Oberfläche: Sunset Rose (glänzend)Oberfläche: PVD (gebürstet)Gewicht: 1,709 kgArtikel-Nr.: BD411J4Weitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 424mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 306mm· Ausführung Ablauf: drehbar unten· Auslauftyp: Rohr· Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche: Nein· Grundfarbe: sonstige· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Material Hahn: Messing· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Kupplungen: Nein· Mit Rosetten: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: gebürstet· Oberflächenschutz: sonstige· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Vorsprung Ablauf: 204mm· Wassersparposition: Nein· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 9l/min
Weitere Suchbegriffe: spültisch-einhebelmischer ideal standard, spültisch einarmarmatur, 011340017705, Armatur, Batterie, Einhandmischer, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 211,89*
€ 264,13*
€ 5,95*
ab € 225,30*
€ 273,02*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,49*
€ 276,58*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,09*
€ 277,83*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 417,02*
€ 552,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,58*
€ 329,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,96*
€ 324,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,55*
€ 319,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,19*
€ 304,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,49*
€ 271,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.