| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6001037630 Herst.-Nr.: 53926171001 EAN/GTIN: 4017214926527 |
| |
|
| | |
| 53926171001 Thermostatarmatur DN 15 für Brause für AP Montage · Sicherheitssperre bei 38°C,Absperrventil und Mischventil mit keramischen Dichtscheiben,Stichmaß 150 +/- 15 mm,Schlauchanschluss DN 15,eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717,für Du Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, brause einhandmischer thermostat, brause einhandmischer, keuco brausebatterie, 011068201902, Armatur, Batterie, Mischer, Thermostatbatterie |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 247,22* | € 299,91* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 245,86* | € 306,49* | | | | Lager 1498 | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 255,99* | € 308,35* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 255,65* | € 309,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|