Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Waschtischarmatur H60 CERABASE o Ablaufgarnitur Ausladung 106mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001038092
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BD391AA
EAN/GTIN:
     3800861114307
Suchbegriffe:
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Waschtisch Einhandbatterie
Waschtisch-Einhebelmischer
WaschtischarmaturSerie: CerabaseHersteller: Ideal StandardVersion: H60Platte/ArmaturenlochBenötigte Hahnlöcher: 1Außenmaße (BxTxH): 47x142x122 mmArmaturengriff: EingriffTemperaturregelung: manuelle BedienungFarbe / Oberfläche: Chrom (glänzend)Oberfläche: verchromtGewicht: 1,000 kgArtikel-Nr.: BD391AAWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 122mm· Grundfarbe: Chrom· Material Hahn: Messing· Mit Griffen: Ja· Mit Kupplungen: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Montageart: Platte/Armaturenloch· Oberflächenschutz: verchromt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 43,83*
€ 57,07*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 53,67*
€ 71,91*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 57,03*
€ 73,87*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,58*
€ 74,17*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,44*
€ 121,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,87*
€ 87,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,06*
€ 86,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.