Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco LED-Lichtspiegelschrank LOFT AP 600x733mm 2-türig Aluminium/Spiegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emco LED-Lichtspiegelschrank LOFT AP 600x733mm 2-türig Aluminium/Spiegel
Artikel-Nr.:
     1498-6001039032
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     979805104
EAN/GTIN:
     4018445139809
Suchbegriffe:
Spiegel-Schrank
Spiegelschrank
spiegelschrank 2 türen
spiegel schrank
umlaufende LED-Beleuchtung · verspiegelte Seitenwände · verspiegelte Rückwand · 2 stufenlos einstellbare Glasablagen · 1 Steckdose · Lichtsteuerung über 3 kapazitive von außen bedienbare Touch-Bedienfelder (An/Aus · Helligkeit und Lichtfarbe - kalt/warm - stufenlos einstellbar) · Kabeldurchlass nach außen bei geschlossenen Spiegeltüren · IP 20Weitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Türen (gesamt): 2· Anzahl der Türen linksdrehend: 1· Anzahl der Türen rechtsdrehend: 1· Ausführung: mit Front- und Innenspiegel· Ausführung des Schalters: Ein-/Ausschalter· Beleuchtungsart: LED· Höhe (ohne Beleuchtung): 733mm· Mit Ablage: Ja· Mit Frontbeleuchtung: Ja· Mit Handgriffen: Nein· Mit Innenbeleuchtung: Nein· Mit Spiegelheizung: Nein· Mit Steckdose: Ja· Mit Wandbeleuchtung: Nein· Schlagwort: spiegelschrank bad· Soft-Close-System: Ja
Weitere Suchbegriffe: 013328533201, Schrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.168,83*
€ 1.350,74*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.171,56*
€ 1.390,2329*
€ 5,95*
ab € 1.427,08*
€ 1.638,71*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.350,74*
€ 1.607,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.337,74*
€ 1.591,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.271,69*
€ 1.513,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.227,97*
€ 1.461,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.168,83*
€ 1.390,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.