Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco LED-Lichtsp.schr. PRIME FACELIFT AP 600x700mm 1-tü Ans li alu/spiegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emco LED-Lichtsp.schr. PRIME FACELIFT AP 600x700mm 1-tü Ans li alu/spiegel
Artikel-Nr.:
     1498-6001039086
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     949706259
EAN/GTIN:
     4018445140638
Suchbegriffe:
Badezimmer Spiegel
Badspiegel
Spiegel-Schrank
Spiegelschrank
Seitenwand verspiegelt · verspiegelte- oder weiße Glasrückwand · 2 stufenlos einstellbare Glasablagen · 1 Steckdose · stufenlose Lichtsteuerung (an/aus · Helligkeit und Lichtfarbe) über drei in die Glasrückwand integrierte Touchsensoren · IP20Weitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Türen (gesamt): 1· Anzahl der Türen linksdrehend: 1· Ausführung: mit Front- und Innenspiegel· Ausführung des Schalters: Ein-/Ausschalter· Ausführung Handgriffe: Griff· Beleuchtungsart: LED· Höhe (ohne Beleuchtung): 700mm· Mit Ablage: Ja· Mit Frontbeleuchtung: Ja· Mit Handgriffen: Ja· Mit Innenbeleuchtung: Nein· Mit Spiegelheizung: Nein· Mit Steckdose: Ja· Mit Wandbeleuchtung: Nein· Schlagwort: spiegelschränke· Soft-Close-System: Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.049,88*
€ 1.202,05*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.022,97*
€ 1.202,3588*
€ 5,95*
ab € 1.247,02*
€ 1.414,40*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.202,05*
€ 1.430,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.192,20*
€ 1.418,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.139,20*
€ 1.355,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.102,89*
€ 1.312,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.049,88*
€ 1.249,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.