Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco LED-Lichtsp.schr. PRIME FACELIFT AP 800x700mm 2-türig aluminium/spiegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emco LED-Lichtsp.schr. PRIME FACELIFT AP 800x700mm 2-türig aluminium/spiegel
Artikel-Nr.:
     1498-6001039095
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     949706262
EAN/GTIN:
     4018445140720
Suchbegriffe:
Badezimmer Spiegel
Badspiegel
Spiegel-Schrank
Spiegelschrank
Seitenwand verspiegelt · verspiegelte- oder weiße Glasrückwand · 2 stufenlos einstellbare Glasablagen · 1 Steckdose · stufenlose Lichtsteuerung (an/aus · Helligkeit und Lichtfarbe) über drei in die Glasrückwand integrierte Touchsensoren · IP20Weitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Türen (gesamt): 2· Anzahl der Türen linksdrehend: 1· Anzahl der Türen rechtsdrehend: 1· Ausführung: mit Front- und Innenspiegel· Ausführung des Schalters: Ein-/Ausschalter· Ausführung Handgriffe: Griff· Beleuchtungsart: LED· Höhe (ohne Beleuchtung): 700mm· Mit Ablage: Ja· Mit Frontbeleuchtung: Ja· Mit Handgriffen: Ja· Mit Innenbeleuchtung: Nein· Mit Spiegelheizung: Nein· Mit Steckdose: Ja· Mit Wandbeleuchtung: Nein· Schlagwort: spiegelschränke· Soft-Close-System: Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.193,07*
€ 1.356,68*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.203,50*
€ 1.395,7228*
€ 5,95*
ab € 1.459,54*
€ 1.642,18*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.356,68*
€ 1.614,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.340,75*
€ 1.595,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.280,71*
€ 1.524,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.242,56*
€ 1.478,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.193,07*
€ 1.419,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.