Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Einhand-Spültischbatterie ESSENCE 1/2Z U-Auslauf Profibrause phantom black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GROHE Essence Schwarz
GROHE Essence Schwarz
GROHE Essence Schwarz
GROHE Essence Schwarz
GROHE Essence Schwarz
GROHE Essence Schwarz
Artikel-Nr.:
     1498-6001039495
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     30503KF0
EAN/GTIN:
     4005176782695
Suchbegriffe:
Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einlochmontage · Long-Life Shine Oberfläche · SilkMove 28 mm Keramikkartusche · mit integriertem Temperaturbegrenzer · GrohFlexx Küche Santopren-Schlauch · MagneticDocking für präzises Zurückgleiten der Spülbrause in die Ausgangsposition · Metallbrause · schwenkbarer Auslauf · Schwenkbereich 360° · Umstellung Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl · automatische Rückstellung auf Laminarstrahl · Schnell-Montage-System · flexible Anschlussschläuche · eigensicher gegen RückfließenWeitere technische Eigenschaften:· Akzentfarbe: sonstige· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll (10)· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Aufbauhöhe gesamt: 530mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 197mm· Ausführung Ablauf: flexibel mit Brause· Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung· Auslauftyp: sonstige· Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche: Ja· Ausziehbarer Einlauf mit Perlator: Ja· Grundfarbe: schwarz· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kaltstart-Funktion: Nein· Material Hahn: Messing· Mit Abfallstopfen: Nein· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Kette: Nein· Mit Kupplungen: Nein· Mit Rosetten: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 0mm· Montage: Platte/Armaturenloch· Mundstück Wasserhahn: Schaumstrahldüse· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: sonstige· Oberflächenschutz: sonstige· Selbstverschließend: Nein· Volumenstromklasse: Z· Vorsprung Ablauf: 240mm· Max. Vorlauftemperatur: 70· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 8l/min
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 484,13*
€ 566,65*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 495,14*
€ 577,75*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 485,15*
€ 583,30*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 507,96*
€ 591,74*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,74*
€ 704,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,04*
€ 698,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,40*
€ 671,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,13*
€ 648,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,96*
€ 604,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.