| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6001039515 Herst.-Nr.: 31886DC0 EAN/GTIN: 4005176745737 |
| |
|
| | |
| Einlochmontage · Long-Life Shine Oberfläche · Metallbrause · Magnetic Docking · SmartControl drücken für Ein-/Ausschalten der Armatur · SmartControl drehen für die Wassermenge · Temperatureinstellung durch Drehen des Mischventils am Armaturenkörper · schwenkbarer Rohrauslauf · Schwenkbereich 140° · eigensicher gegen Rückfließen · getrennte innenliegende Wasserwege · flexible AnschlussschläucheWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll (10)· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Aufbauhöhe gesamt: 378mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 301mm· Ausführung Ablauf: drehbar oben· Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung· Auslauftyp: Rohr· Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche: Nein· Ausziehbarer Einlauf mit Perlator: Ja· Grundfarbe: Edelstahl· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Material Hahn: sonstige· Mit Abfallstopfen: Nein· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Kette: Nein· Mit Kupplungen: Nein· Mit Rosetten: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mittenabstand: 0mm· Montage: Platte/Armaturenloch· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: gebürstet· Oberflächenschutz: sonstige· Rückflusssicherung nach EN 1717: EB· Selbstverschließend: Nein· Temperaturbegrenzung nachrüstbar: Nein· Vorsprung Ablauf: 200mm· Max. Vorlauftemperatur: 70 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spültisch-Einhandmischer, Spültisch-Einhebelmischer, Spültisch Einlocharmatur, Spültisch-Einlochbatterie, grohe spültisch-einlochbatterie, spültisch einlocharmatur, spültisch-einlochbatterie edelstahl, 0113250256581, Armatur, Batterie, Einhandmischer, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 614,85* | € 730,91* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 618,04* | € 734,34* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 614,63* | € 751,55* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 647,94* | € 761,97* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 647,98* | € 762,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|