Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Toilettenbürstengarnitur ATRIO supersteel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001039717
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     40892DC0
EAN/GTIN:
     4005176755132
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur
Glas/Metall · Long-Life Shine Oberfläche · verdeckte BefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung Abdeckrosette: rund· Befestigung selbstklebend: Nein· Geeignet für Wandmontage: Ja· Material Einsatz: Mattglas· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Deckel: Nein· Mit losem Einsatz: Ja· Oberflächenschutz: sonstige· Profil: ohne· Schraubbefestigung: Ja· Tiefe (1): 126mm· Verdeckte Befestigung: Ja· Viereckige Ausführung: Nein· Werkstoff: Messing
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten set, 0130302038581, Bürste, Bürstengarnitur, Toilettenbürstengarnitur
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 229,96*
€ 279,31*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,66*
€ 280,67*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 257,35*
€ 315,24*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 266,77*
€ 317,95*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 273,87*
€ 342,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,95*
€ 378,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,91*
€ 378,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,02*
€ 370,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,16*
€ 353,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,77*
€ 317,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.