Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Kopfbrause Pulsify E 260 1 jet mattschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001039880
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     24330670
EAN/GTIN:
     4059625411087
Suchbegriffe:
Kopfbrause
kopfbrause hansgrohe
kopfbrause
• Brausekopfgröße: 260 x 260 mm · Strahlart: PowderRain · Fast Drain entleert die Kopfbrause ab einer Schrägstellung von 10°• Material Strahlscheibe: Kunststoff · Oberfläche Strahlscheibe: graphit · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 11,7 l/min · Durchflussmenge PowderRain (bei 3 bar): 11,7 l/min · Funktion ab: 7,6 l/min · Mindestfließdruck: 0,9 bar · Montage: Decken- oder Wandmontage möglich · Anschlussgewinde G ½• für Durchlauferhitzer geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss: Innengewinde · Antikalksystem: Ja · Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 1 · Ausladung: 260mm · Deckenmontage: Ja · Einstellbarer Sprühstrahl: Nein · Einstellbarer Sprühwinkel: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Brausearm: Nein · Mit Rosette: Nein · Seitendusche: Nein · Verstellbarer Kopf: Nein · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 11,7l/min
Weitere Informationen:
Oberfläche:
mattschwarz
Breite:
260 mm
Tiefe:
260 mm
Farbe:
sonstige
Form:
rechteckig
Marke:
HANSGROHE
Durchmesser:
260 mm
Höhe:
43 mm
Weitere Suchbegriffe: 0116300939574, 1-Funktionshandbrause, 3-Funktionshandbrause, 4-Funktionshandbrause, Doppelstrahlbrause, Funktionshandbrause, Handbrause, Handbrausegarnitur, Handbrause-Set, Handdusche, Massage-Handbrause, Reinigungsbrause, Schlauchbrause, Stab-Handbrause, Wellness-Handbrause
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
27
Frei Haus
ab € 235,83*
€ 286,56*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 230,28*
€ 288,47*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,35*
€ 292,20*
€ 5,95*
ab € 241,93*
€ 293,50*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,20*
€ 347,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,19*
€ 344,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,70*
€ 338,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,91*
€ 323,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,35*
€ 287,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.