| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498-6001039933 Herst.-Nr.: 28742700 EAN/GTIN: 4059625488997 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | • besteht aus: Handbrause · Kopfbrause · Brausethermostat · Brauseschlauch · Handbrausehalterung · Brausestange • Kopfbrause Rainfinity 250 1jet• Brausekopfgröße Kopfbrause: 250 mm• Strahlart Kopfbrause: PowderRain• Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar • Neigungswinkel um 90° verstellbar · Handbrausehalterung schwenkt nach links und rechts sowie oben und unten• Oberfläche Strahlscheibe: graphit • Oberfläche Ablage: Aluminium eloxiert • Strahlart Handbrause: MonoRain · PowderRain · Intense PowderRain • Brausestangenbreite: 61 mm • Thermostat ShowerTablet 350• Sicherheitssperre bei 40°C• einstellbare Heißwasserbegrenzung• es kann nur ein Verbraucher genutzt werden• für Durchlauferhitzer geeignet• Montageart: Aufputzinstallation • Anschlussgröße DN15• Anschlussgewinde G ½• Stichmaß 150 ± 12 mm• Eigensicher gegen Rückfließen• Gesamtllänge Brausestange: 1000 mm • 2 VerbraucherWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Innengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Ausführung der Temperaturregelung: thermostatisch· Automatischer Spülzyklus: Nein· Bedienung der Duschen: mechanisch· Einbau: Nein· Grundfarbe: weiß· Höhenverstellbar: Nein· Höhenverstellbare Handbrause: Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Länge Duschschlauch: 1600mm· Mit Ablage: Ja· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Beleuchtung: Nein· Mit Eckventil: Nein· Mit Filter: Nein· Mit Handbrause: Ja· Mit Kopfbrause: Ja· Mit Rückstromsicherung: Nein· Mit Seifenhalter: Nein· Mit Seitenduschen: Nein· Mit Sitz: Nein· Mit Umstelleinheit: Nein· Montage: Wand· Seitenduschen mit einstellbarem Durchlas: Nein· Seitenduschen verstellbar: Nein· Verbrühschutz: Ja· Werkstoff: sonstige· Max. Druck: 10bar |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Brausegarnitur, Dusch-Set, Kopfbrause, kopfbrause hansgrohe, kopfbrause, alu brausekopf, 0116300954695, Deckenbrause, Regenbrause, Regendusche, Regenpaneel, Schwallbrause, Sportkopfbrause, Tellerkopfbrause |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 1.007,01* | € 1.156,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 28 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.002,40* | € 1.187,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1498 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.038,24* | € 1.194,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.047,65* | € 1.201,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1498 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1498 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1498 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 10,00* | € 5,45* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|