Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Brausethermostat Alu+ AP silver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001040404
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BD582SI
EAN/GTIN:
     3800861117278
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
BrausethermostatSerie: Alu+Hersteller: Ideal StandardWand · AufputzAußenmaße (BxTxH): 292x105x68 mmBefestigungsart: S-AnschlussArmaturengriff: ZweigriffGriff mit Temperaturmarkierung: GradzahlFirmaFlow KartuscheKartuschenlebensdauertest 500.000 ZyklenOberteil keramischCool BodyDVGW-EigensicherGeräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1Lebensdauer: DIN EN 817 · DIN EN 1111Temperaturbeständigkeit Dauerlast: 80 GradTemperaturbeständigkeit Spitzenlast: 95 GradWassersparposition (ECO)Temperaturregelung: ThermostatischMit 2 Rosetten (rund)Rosettendurchmesser: 68 mmMaterial Griffaufnahme: MessingAnschlussmaß Brauseschlauch: 1/2 ZollFarbe / Oberfläche: Silver (matt)Oberfläche: PulverbeschichtetGewicht: 1,190 kgArtikel-Nr.: BD582SIWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: zweigriffig· Druckausgleichend: Nein· Grundfarbe: sonstige· Kühles Gehäuse: Ja· Material Hahn: Messing· Mit Duschgarnitur: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Kupplungen: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mit Umstelleinheit: Nein· Mittenabstand: 150mm· Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll· Oberflächenbehandlung: sonstige· Oberflächenschutz: beschichtet· Position Abfluss: nach unten· Schließmechanismus: Oberteil keramisch· Temperatursperre (38 °C): Nein· Thermostatisch: Ja· Wassersparposition: Ja
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, brausebatterie aufputz, brause einhandmischer, 011060095502, Armatur, Batterie, Mischer, Thermostatbatterie
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 102,65*
€ 132,04*
€ 5,95*
ab € 109,56*
€ 136,31*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 110,80*
€ 138,06*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,96*
€ 228,73*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,06*
€ 164,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,30*
€ 162,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,44*
€ 157,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,34*
€ 156,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,80*
€ 131,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.