Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Doppel-Waschtischunterschrank CONCA 4 Au o Platte 1200x370x505mm Eiche hell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDS Doppel-Waschtischunterschrank CONCA 4 Au o Platte 1200x370x505mm Eiche hell
Artikel-Nr.:
     1498-6001040414
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T5517Y6
EAN/GTIN:
     8014140513728
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Doppel-WaschtischunterschrankSerie: ConcaHersteller: Ideal StandardWandhängendAußenmaße (BxTxH): 1200x505x550 mmInklusive BefestigungAnzahl Schubladen: 4Mechanismus Schublade: Push-PullHandgriff: integriertFarbe des Körpers: Eiche hell (matt)Material der Körpers: MDFFarbe der Front: Eiche hell (matt)Material der Front: MDFOberfläche: furniertOhne AbdeckplatteFSC ZertifiziertGeeignet für Waschtischtyp: MöbelwaschtischKompatible mit Siphon Typ: RaumsparWaschtischausschnitt: ohneGewicht: 58,000 kgArtikel-Nr.: T5517Y6Weitere technische Eigenschaften:· Anzahl der offenen Fächer: 0· Anzahl der Schubladen: 4· Anzahl der Türen (gesamt): 0· Anzahl der Türen linksdrehend: 0· Anzahl der Türen rechtsdrehend: 0· Anzahl der Waschschüsseln: 2· Ausführung Handgriffe: integriert· Ausführung Waschschüssel: integriert· Dimmbar: Nein· Farbe des Korpus: Eiche· Mit Akzent-/Einlege-/Kontrastfarbe: Nein· Mit Handgriffen: Nein· Mit Platte: Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.178,28*
€ 1.329,51*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.152,33*
€ 1.344,5861*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.329,51*
€ 1.582,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.318,97*
€ 1.569,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.259,80*
€ 1.499,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.221,60*
€ 1.453,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.178,28*
€ 1.402,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.