| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6001040578 Herst.-Nr.: A7857AA EAN/GTIN: 4015413353700 |
| | |
|
| | |
| Ausladung 126 mmWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll· Anschlussspannung: 6V· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Art der Spannungsversorgung: Batterie· Art der Steuerung: Infrarot· Aufbauhöhe gesamt: 151mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 92mm· Ausführung Ablauf: fest unten· Ausführung der Temperaturregelung: ohne· Auslauftyp: gegossen· Automatischer Spülzyklus: Ja· Batteriepiktogramm: Ja, UN 3091· Frequenz Spülzyklus: 6h· Geeignet für Badewanne: Nein· Geeignet für Duschen: Nein· Geeignet für Waschmulde: Ja· Geeignet für Waschtische: Ja· Geräuschklasse nach DIN-52 218: Gruppe I, · Grundfarbe: Chrom· Kupplungen verschließbar: Nein· Material Hahn: Messing· Mit Auslauf: Ja· Mit Filter: Nein· Mit Rosetten/Abdeckplatte: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mit Trafo: Nein· Mundstück Wasserhahn: offen· Oberflächenbehandlung: ohne· Oberflächenschutz: verchromt· Programmierung: Fernbedienung· Selbstverschließend: Ja· Spülzeit: 1s· Spülzeit einstellbar: Ja· Tastweite: 50mm· Vorsprung Ablauf: 126mm· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 1,9l/min |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, selbstschluss-waschtischbatterie, 011060093602500, Armatur, Batterie, Elektronikbatterie, Elektronik-Standbatterie, Infrarot-Batterie, Sensor-Armatur |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 212,57* | € 265,46* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 226,85* | € 274,28* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 230,54* | € 277,83* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 388,50* | € 463,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|