Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Waschtischunterschrank Xevolos E TA li 340x555x245mm Ko mweiß we met


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001041072
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     54166320
EAN/GTIN:
     4059625485347
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
mit Raumsparsiphon · Korpus aus mitteldichte Faserplatte (MDF) · Korpus Material Lack · Frontrahmen aus Aluminium · Material Frontrahmen Pulverlack · AntiFingerprint · MoistureProof · grifflos · PushOpen Funktion · Wandmontage · vormontiert · mit Befestigungsmaterial · passend für HandwaschbeckenWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der offenen Fächer: 0· Anzahl der Rolltüren: 0· Anzahl der Schiebetüren: 0· Anzahl der Schwingtüren: 0· Anzahl der Türen (gesamt): 1· Anzahl der Türen linksdrehend: 1· Anzahl der Türen rechtsdrehend: 0· Ausführung Handgriffe: sonstige· Ausführung Waschschüssel: Einbau· Beleuchtungsart: sonstige· Dimmbar: Nein· Mit Ablaufventil: Nein· Mit Akzent-/Einlege-/Kontrastfarbe: Nein· Mit Armatur: Nein· Mit Handgriffen: Nein· Mit Handtuchhalter: Nein· Mit Innenbeleuchtung: Nein· Mit Platte: Nein· Mit Push-Open Steuerung: Ja· Mit Siphon: Nein· Mit Spiegel: Nein· Mit Steckdose: Nein· Mit Wandbeleuchtung: Nein· Mit Wäschekorb: Nein· Mit Waschschüssel(n): Nein· Soft-Close-System: Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 824,07*
€ 985,4017*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 855,10*
€ 991,70*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 991,70*
€ 1.180,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 983,54*
€ 1.170,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 938,38*
€ 1.116,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 905,60*
€ 1.077,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 855,10*
€ 1.017,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.