Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Waschtischunterschrank Xelu Q 1360x485x550mm we hochglanz Griff chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 54086000 HG Waschtischunterschrank Xelu Q 1360x485x550mm 4 Schubk we
HANSGROHE 54086000 HG Waschtischunterschrank Xelu Q 1360x485x550mm 4 Schubk we
Artikel-Nr.:
     1498-6001041526
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     54086000
EAN/GTIN:
     4059625456972
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Basis Boxen Set · Korpus aus MDF und Oberfläche aus Thermofolie · MoistureProof · mit Griffleiste · Vollauszug · Griff aus Aluminium · 4 Schubkästen · ohne Siphonausschnitt · SoftClose · Wandmontage · vormontiert · mit BefestigungsmaterialWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der offenen Fächer: 0· Anzahl der Rolltüren: 0· Anzahl der Schiebetüren: 0· Anzahl der Schubladen: 4· Anzahl der Schwingtüren: 0· Anzahl der Türen linksdrehend: 0· Anzahl der Türen rechtsdrehend: 0· Ausführung Handgriffe: sonstige· Ausführung Waschschüssel: Einbau· Beleuchtungsart: sonstige· Dimmbar: Nein· Mit Ablaufventil: Nein· Mit Akzent-/Einlege-/Kontrastfarbe: Nein· Mit Armatur: Nein· Mit Handgriffen: Ja· Mit Handtuchhalter: Nein· Mit Innenbeleuchtung: Nein· Mit Platte: Nein· Mit Push-Open Steuerung: Nein· Mit Siphon: Nein· Mit Spiegel: Nein· Mit Steckdose: Nein· Mit Wandbeleuchtung: Nein· Mit Wäschekorb: Nein· Mit Waschschüssel(n): Nein· Soft-Close-System: Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.314,63*
€ 1.489,22*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.313,16*
€ 1.531,8316*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.489,22*
€ 1.772,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.468,74*
€ 1.747,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.399,26*
€ 1.665,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.356,55*
€ 1.614,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.314,63*
€ 1.564,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.