Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6001043198 Herst.-Nr.: 30619000 EAN/GTIN: 4005176763564 |
| |
|
| | |
| EurosmartEinhand-Spültischbatterie · 1/2\'\'hoher AuslaufEinlochmontageGROHE Long-Life OberflächeGROHE SilkMove 28 mm Keramikkartuschemit integriertem Temperaturbegrenzerherausziehbare Dual SpülbrauseUmstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahlautomatische Rückstellung auf Laminarstrahlvariabel einstellbare Mengenbegrenzungschwenkbarer GussauslaufSchwenkbereich 360°getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armaturflexible AnschlussschläucheBefestigungsset aus MetallEigensicher gegen RückfließenDurchfluss Rain (bei 3 bar): 13.5 l/minWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Rohrstutzen)· Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll (10)· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Aufbauhöhe gesamt: 362mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 204mm· Ausführung Ablauf: drehbar oben· Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung· Auslauftyp: gegossen· Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche: Nein· Ausziehbarer Einlauf mit Perlator: Nein· Grundfarbe: Chrom· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kaltstart-Funktion: Nein· Material Hahn: sonstige· Mit Abfallstopfen: Nein· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Kette: Nein· Mit Kupplungen: Nein· Mit Rosetten: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 0mm· Montage: Platte/Armaturenloch· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: sonstige· Rückflusssicherung nach EN 1717: EB· Selbstverschließend: Nein· Vorsprung Ablauf: 221mm· Max. Vorlauftemperatur: 70 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhebelmischer, Spülbrause, Waschbeckenbrause, Spültisch Einarmarmatur, Spültisch Einhebelarmatur, Spültisch-Einhandmischer, Spültisch-Einhebelmischer, waschbeckenbrause grohe, waschbeckenbrause, Armatur, Batterie, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 157,18* | € 191,69* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 155,62* | € 193,90* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 163,43* | € 197,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|