Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EH-WT-MI 110 AXOR MYEDITION o Pl m PO Ablaufgarnitur brushed bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 47032140 EH-WT-MI 110 AXOR MYEDITION o Pl m PO AG Ausl 150 brushed br
HANSGROHE 47032140 EH-WT-MI 110 AXOR MYEDITION o Pl m PO AG Ausl 150 brushed br
Artikel-Nr.:
     1498-6001050066
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     47032140
EAN/GTIN:
     4059625503515
Suchbegriffe:
Ablaufarmatur
Ablaufgarnitur
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
ComfortZone 110 · Ausladung 150 · PowderRain · max. Durchflussmenge 5 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · mit isolierter Wasserführung · Wasserwege ohne Kontakt zu Nickel und Blei · für Durchlauferhitzer geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 133mm· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Handbrause: Nein· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein· Mit Kupplungen: Nein· Mit Rosetten/Abdeckplatte: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 150mm· Oberflächenbehandlung: gebürstet· Oberflächenschutz: sonstige· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 150mm· Wassersparposition: Nein
Weitere Suchbegriffe: Brausebatterie, Brausethermostat, Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtisch armatur hansgrohe, selbstschluss-waschtischbatterie, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelmischer, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 751,89*
€ 907,08*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 782,87*
€ 914,59*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 914,59*
€ 1.088,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 901,83*
€ 1.073,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 831,39*
€ 989,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 803,72*
€ 956,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 782,87*
€ 931,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.