| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6480007460 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 6480007460 EAN/GTIN: 4015448619574 |
| |
|
| | |
| zur Hart- und GussbearbeitungWeitere technische Eigenschaften:· d: 6,350mm· Anwendungsbereich: Bearbeitung Guss· r: 0,4mm· d1: 2,8mm· s: 2,38mm· l: 6,4mm· Vorschub max.: - mm/U in Stahl / - mm/U in Rostfrei / 0,3 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / 0,2 mm/U in gehärtete Stähle· Vc max.: - m/min in Stahl / - m/min in Rostfrei / 200 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / 40 m/min in gehärtete Stähle· Vc min.: - m/min in Stahl / - m/min in Rostfrei / 95 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / 20 m/min in gehärtete Stähle· Schnitttiefe min.: - mm in Stahl / - mm in Rostfrei / 0,4 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / 0,3 mm in gehärtete Stähle· Schnitttiefe max.: - mm in Stahl / - mm in Rostfrei / 4,2 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / 1,5 mm in gehärtete Stähle· Vorschub min.: - mm/U in Stahl / - mm/U in Rostfrei / 0,1 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / 0,1 mm/U in gehärtete Stähle Weitere Informationen: | | Beschichtung: | TiAlN-beschichtet | ISO-Bezeichnung: | CCMW060204 | Sorte: | KH05 | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |