| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6480011667 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 6480011667 EAN/GTIN: 4015448613602 |
| |
|
| | |
| zur Schlichtbearbeitung = FWeitere technische Eigenschaften:· d: 12,7mm· Anwendungsbereich: Bearbeitung Schlicht· r: 0,4mm· d1: 5,16mm· s: 4,76mm· l: 12,9mm· Vorschub max.: 0,3 mm/U in Stahl / - mm/U in Rostfrei / 0,3 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle· Vc max.: 325 m/min in Stahl / - m/min in Rostfrei / 305 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle· Vc min.: 255 m/min in Stahl / - m/min in Rostfrei / 240 m/min in Guss / - m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle· Schnitttiefe min.: 0,5 mm in Stahl / - mm in Rostfrei / 0,5 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle· Schnitttiefe max.: 3 mm in Stahl / - mm in Rostfrei / 3 mm in Guss / - mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle· Vorschub min.: 0,15 mm/U in Stahl / - mm/U in Rostfrei / 0,15 mm/U in Guss / - mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle Weitere Informationen: | | Beschichtung: | TiAlN-beschichtet | ISO-Bezeichnung: | CNMG120404-F | Sorte: | PMK10 | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |